Butée à billes NTN 51413, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 56 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51413
Rubix :0281-1010759
EAN :4547359307405


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 56 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51413 CAGE ACIER 65X140X56
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51400 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 3,96 kg |
| Epaisseur | 56 mm |
| Vitesse de référence | 1600 rpm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 232000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,59 € HT
/ unité
575,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours