Buse MIG/MAG Fronius 42,0001,4065, Type: Gas Nozzle | Diamètre de buse: 13 mm | Longueur: 58 mm
Buse gaz torche MIG MTG 2500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fronius :42,0001,4065
Rubix :6021-7153533
Fabricant :42,0001,4065
EAN :9007947025142
Documents
Détails articles : BUSE GAZ D.13/D.22X58 PR MTG/MTW 250I
Retrouvez l'ensemble des pièces détachées sur notre site : https://fr.rubix.com
Informations techniques
Attributs
| Type | gas nozzle |
|---|---|
| Diamètre de buse | 13 mm |
| Longueur | 58 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,88 € HT
/ unité
20,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
