Brasure GCE B100204K, Type: Baguette 1m gazofer d.3,0 le kg ue 10 | Diamètre: 3 mm
Brasure d'acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GCE :B100204K
Rubix :0155-8030752
EAN :8592346225022
Documents
Détails articles : BAGUETTE 1M GAZOFER D.3,0 LE KG UE 10
L'alliage des aciers extra doux oxyacétylénique (non oxy-propane). Fusion sans bouillonnement ni scories.
Applications
Pour le soudage autogène des aciers doux (tuyauterie, carrosserie, entretien). Adapté au travail des plombiers et chauffagistes.
Informations techniques
Attributs
| Type | baguette 1m gazofer d.3,0 le kg ue 10 |
|---|---|
| Diamètre | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,50 € HT
/ 10 kilos
199,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

