Brasure GCE B100203K, Type: Baguette 1m gazofer d.2,5 le kg ue 10 | Diamètre: 2.5 mm
Brasure d'acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GCE :B100203K
Rubix :0155-8030751
EAN :8592346247383
Documents
Détails articles : BAGUETTE 1M GAZOFER D.2,5 LE KG UE 10
L'alliage des aciers extra doux oxyacétylénique (non oxy-propane). Fusion sans bouillonnement ni scories.
Applications
Pour le soudage autogène des aciers doux (tuyauterie, carrosserie, entretien). Adapté au travail des plombiers et chauffagistes.
Informations techniques
Attributs
| Type | baguette 1m gazofer d.2,5 le kg ue 10 |
|---|---|
| Diamètre | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,30 € HT
/ 10 kilos
179,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

