Aspirant - Accessoire Plymovent 9880020110

Flexible d’aspiration/d’évacuation Ø 45 mm longueur 5 m pour aspiration PHV

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Plymovent :9880020110
Rubix :4989-3025008
Fabricant :9880020110
TUYAU D'ASPIRATION 5M H-5.0/45

Résumé technique

Typeflexible d’aspiration/d’évacuation ø 45 mm longueur 5 m

Documents

Détails articles : TUYAU D'ASPIRATION 5M H-5.0/45


Unité portative de filtration des fumées de soudage et des poussières de meulage à proximité de la source. Le PHV peut être utilisé partout, même dans des endroits inaccessibles aux bras d’extraction ordinaires ou aux unités mobiles. Il est parfaitement adapté aux travaux de soudure et de maintenance peu à moyennement intenses. Il peut être monté au mur ou utilisé comme unité mobile à roulettes.

Informations techniques


Attributs
Typeflexible d’aspiration/d’évacuation ø 45 mm longueur 5 m
208,08 € HT
/ unité
249,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h