Créée en 1886 par Robert Bosch, la marque Bosch Professional porte une attention constante à l'utilisateur et n'a cessé d'innover pour offrir des outils toujours plus performants, plus compacts, plus légers et plus robustes.
Découvrez notre large gamme d'outils sans-fil, d'outils filaires, d'instruments de mesure et d'accessoires pour répondre à toutes vos applications et garantissent votre sécurité pendant le travail.
Spécialiste en outillage électroportatif
Le meilleur pour votre métier avec la
gamme EXPERT
Chaque outil EXPERT est conçu pour offrir les meilleures performances possibles dans sa catégorie. Qu'il s'agisse de la perceuse-visseuse 18 V EXSR18V-150, de la meuleuse angulaire EXWS30-230PB ou du chargeur parallèle double 18 V EXAL18V2-320, choisir EXPERT c'est choisir une puissance, un couple et un rapport puissance/taille exceptionnels.
Découvrir la gamme Expert
Puissance
La meuleuse filaire EXPERT EXWS18V2-230P offre par exemple jusqu’à ≃2 700 W de puissance filaire équivalente pour les applications exigeantes de coupe et de meulage.
Protection
Du KickBack Control au Vibration Control, les outils EXPERT allient confort et protection afin de minimiser les risques sur chantier.
Simplification
La fonction ImpactAssist évite par exemple tout serrage excessif avec les visseuses à chocs et la détection électronique de l'angle permet de percer et de visser en biais avec une grande précision et fiabilité
Durabilité
Métal noir et conception adaptée aux chantiers : les outils EXPERT résistent aux conditions les plus rudes.
Batteries EXPERT : haute performance à chaque charge
Technologie Tabless
Réduit la résistance interne et la chaleur, offrant plus de puissance et d'autonomie grâce à de multiples chemins de courant.
CoolPack 2.0
Gestion thermique avancée pour une durée de vie prolongée et des performances supérieures en utilisation intensive.
Une véritable valeur ajoutée pour les
clients Rubix
Découvrez en plus sur BOSCH PROFESSIONNAL
DURABILITÉ
Les équipements BOSCH sont aussi robustes que précis. Si l'on prend l'exemple des instruments de mesure, ils continueront à fournir des résultats précis après être tombés, avoir subi des chocs ou avoir été aspergés d'eau. Ils sont conçus pour fonctionner avec précision, quelles que soient les conditions de travail ou de transports !
PERFORMANCE
Découvrez par exemple la gamme sans fil haute performance qui délivre jusqu'à 2 000W de puissance filaire équivalente, avec une seule batterie ProCORE 18V (> 5,5 Ah) et tout en restant extrêmement légers. Les outils BITURBO Brushless sont entièrement compatibles avec toutes les batteries et tous les chargeurs du système professionnel 18V !
GARANTIE 3 ANS
Profitez de 1 an + 2 ans d'extension de garantie pour vos outils, batteries et chargeurs. Cette offre est valable pour tous les outils électroportatifs et instruments de mesure de la gamme bleue pour les professionnels, dans les 4 semaines suivant la date d'achat. Pour prolonger votre garantie, direction la plateforme PRO360 qui vous permettra de gérer vos outils BOSCH en commençant par les enregistrer (voir conditions sur le site)!