Perceuse-visseuse Bosch GSR 18V-110 C (06019G0109), Couple maximal: 110 N.m | Capacité de perçage acier: 13 mm | Poids: 2.2 kg
Perceuse-visseuse GSR 18 V-110 C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GSR 18V-110 C (06019G0109)
Rubix :0136-5398520
Fabricant :06019G0109
EAN :3165140956291






Résumé technique
| Couple maximal | 110 N.m |
|---|---|
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
| Poids | 2,2 kg |
Documents
Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE GSR18V-110 C SOLO L-BOXX
La perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-110 C de Bosch est une solution puissante et robuste, conçue pour les applications professionnelles les plus exigeantes. Équipée d’un moteur sans charbon et d’un couple maximal impressionnant de 110 Nm, cet outil garantit des performances exceptionnelles et une durabilité à toute épreuve. Avec son mandrin tout en métal et sa connectivité Bluetooth® pour un contrôle avancé, elle s’impose comme un choix incontournable pour les professionnels recherchant fiabilité, puissance et innovation.
Caractéristiques :
La GSR 18V-110 C se distingue par son moteur sans charbon qui offre plus d’endurance, une meilleure autonomie et une puissance élevée. Le couple maximal de 110 Nm permet de réaliser facilement des travaux exigeants de perçage et de vissage. Le mandrin tout en métal renforce la robustesse de l’outil et sa capacité à supporter les conditions difficiles des chantiers. La fonction Bluetooth Connectivity permet de connecter la perceuse à un smartphone pour un pilotage supplémentaire à distance. La technologie KickBack Control réduit les risques de rebond en cas de blocage, assurant une meilleure sécurité pour l'utilisateur. Le système limiteur de couple, sans limitation active, préserve la longévité de l'appareil et optimise son rendement.
Spécifications :
• Couple (tendre/dur/maxi) : 47/85/110 Nm
• Régime à vide (1ère/2ème vitesse) : 0 – 480 / 0 – 2 100 tr/min
• Type de batterie : Lithium-Ion
• Fréquence de frappe maximale : 31 500 cps/min
• Plage de serrage du mandrin : 1,5 / 13 mm
• Poids sans batterie : 1,8 kg
• Présélections de couple : 25+1
• Capacité de perçage maximale dans le bois : 82 mm
• Capacité de perçage maximale dans l'acier : 13 mm
• Accessoires inclus : poignée auxiliaire et L-BOXX 136
Normes :
• EN 62841-1 : Exigences générales de sécurité pour les machines électroportatives.
• EN 62841-2-1+A11 : Spécifications de sécurité pour les perceuses sans fil
• EN 55014-1+A11 : Compatibilité électromagnétique – Exigences relatives aux émissions
• EN 55014-2 : Compatibilité électromagnétique – Exigences relatives à l'immunité.
• EN IEC 61000-3-2 : Limitation des émissions de courant harmonique
• EN 61000-3-3+A1 : Limitation des fluctuations de tension et du flicker
• EN IEC 63000 : Documentation technique pour la conformité RoHS
Informations sur la marque :
Bosch est une entreprise internationale reconnue pour ses technologies et ses services de pointe. Sa mission : proposer des produits qui enthousiasment les utilisateurs, améliorent leur quotidien et préservent les ressources naturelles. Le groupe s’articule autour de quatre grands secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation, ainsi que les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Grâce à son expertise en capteurs, logiciels, connectivité et intelligence artificielle, Bosch développe des solutions innovantes, fiables et durables. Sa division Bosch Professional est dédiée aux outils électroportatifs performants, conçus pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment et de l’industrie. Fidèle à sa devise « Technologie inventée pour la vie », Bosch place la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de toutes ses innovations.
Caractéristiques :
La GSR 18V-110 C se distingue par son moteur sans charbon qui offre plus d’endurance, une meilleure autonomie et une puissance élevée. Le couple maximal de 110 Nm permet de réaliser facilement des travaux exigeants de perçage et de vissage. Le mandrin tout en métal renforce la robustesse de l’outil et sa capacité à supporter les conditions difficiles des chantiers. La fonction Bluetooth Connectivity permet de connecter la perceuse à un smartphone pour un pilotage supplémentaire à distance. La technologie KickBack Control réduit les risques de rebond en cas de blocage, assurant une meilleure sécurité pour l'utilisateur. Le système limiteur de couple, sans limitation active, préserve la longévité de l'appareil et optimise son rendement.
Spécifications :
• Couple (tendre/dur/maxi) : 47/85/110 Nm
• Régime à vide (1ère/2ème vitesse) : 0 – 480 / 0 – 2 100 tr/min
• Type de batterie : Lithium-Ion
• Fréquence de frappe maximale : 31 500 cps/min
• Plage de serrage du mandrin : 1,5 / 13 mm
• Poids sans batterie : 1,8 kg
• Présélections de couple : 25+1
• Capacité de perçage maximale dans le bois : 82 mm
• Capacité de perçage maximale dans l'acier : 13 mm
• Accessoires inclus : poignée auxiliaire et L-BOXX 136
Normes :
• EN 62841-1 : Exigences générales de sécurité pour les machines électroportatives.
• EN 62841-2-1+A11 : Spécifications de sécurité pour les perceuses sans fil
• EN 55014-1+A11 : Compatibilité électromagnétique – Exigences relatives aux émissions
• EN 55014-2 : Compatibilité électromagnétique – Exigences relatives à l'immunité.
• EN IEC 61000-3-2 : Limitation des émissions de courant harmonique
• EN 61000-3-3+A1 : Limitation des fluctuations de tension et du flicker
• EN IEC 63000 : Documentation technique pour la conformité RoHS
Informations sur la marque :
Bosch est une entreprise internationale reconnue pour ses technologies et ses services de pointe. Sa mission : proposer des produits qui enthousiasment les utilisateurs, améliorent leur quotidien et préservent les ressources naturelles. Le groupe s’articule autour de quatre grands secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation, ainsi que les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Grâce à son expertise en capteurs, logiciels, connectivité et intelligence artificielle, Bosch développe des solutions innovantes, fiables et durables. Sa division Bosch Professional est dédiée aux outils électroportatifs performants, conçus pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment et de l’industrie. Fidèle à sa devise « Technologie inventée pour la vie », Bosch place la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de toutes ses innovations.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Points forts
• Puissance exceptionnelle avec un couple maximal de 110 Nm
• Moteur sans charbon pour une longévité accrue et des performances élevées
• Mandrin tout en métal assurant une robustesse extrême
• Fonction Bluetooth Connectivity pour le contrôle à distance
• KickBack Control pour une protection optimale de l’utilisateur
• Système limiteur de couple pour réduire l’usure prématurée
• Présélection de couple (25+1) pour des applications variées
• Conception ergonomique pour un confort de travail optimal
• Compatibilité avec toutes les batteries et chargeurs 18V Bosch Professional
• Moteur sans charbon pour une longévité accrue et des performances élevées
• Mandrin tout en métal assurant une robustesse extrême
• Fonction Bluetooth Connectivity pour le contrôle à distance
• KickBack Control pour une protection optimale de l’utilisateur
• Système limiteur de couple pour réduire l’usure prématurée
• Présélection de couple (25+1) pour des applications variées
• Conception ergonomique pour un confort de travail optimal
• Compatibilité avec toutes les batteries et chargeurs 18V Bosch Professional
Applications
Cette perceuse-visseuse sans fil est idéale pour le perçage et le vissage intensifs dans le bois, le métal, le plastique et la céramique. Conçue pour les professionnels de la construction, de la maintenance, de l’électricité et de la plomberie, elle excelle dans les conditions de chantier exigeantes. Sa robustesse, sa puissance et sa connectivité en font l'allié parfait pour tous les travaux où performance, sécurité et durabilité sont indispensables.
Informations techniques
Attributs
| Couple maximal | 110 N.m |
|---|---|
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
| Poids | 2,2 kg |
| Sans fil | oui |
| Tension | 18 V |
| Vitesse à vide | 2100 rpm |
| Capacité de la batterie | 4 Ah |
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Modèle | gsr 18v 110c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 260,62 €
230,00 € HT
/ unité
276,00 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h