Meuleuse d’angle Bosch 06017D1700, Tension: 220/240 V | Sans fil: Non | Poids: 2.3 kg

MEULEUSE ANGULAIRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06017D1700
Rubix :0136-5461918
Fabricant :06017D1700
EAN :4059952576725
MEULEUSE GWS 17-125 PSB CARTON

Résumé technique

Tension220/240 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation11500 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE GWS 17-125 PSB CARTON


Conçue pour répondre aux besoins de performances des professionnels, la meuleuse angulaire Bosch Pro GWS 17-125 PSB offre une combinaison de puissance, de sécurité et de confort d'utilisation. Avec son moteur de 1 700 W, son système de freinage intelligent et son interrupteur de sécurité PROtection, elle coche toutes les cases d'une bonne meuleuse.

Caractéristiques :
Cette meuleuse se distingue par sa maniabilité et sa puissance. Grâce à son moteur haute performance de 1 700 W, elle permet des travaux de tronçonnage et de ponçage efficaces sur des matériaux durs comme le métal, le béton ou le carrelage. Son interrupteur "PROtection", aussi appelé interrupteur homme mort, assure une coupure immédiate de l'alimentation dès que l'utilisateur relâche la pression. Toutefois, il est confortable et utilisable avec des gants. Elle dispose également d'une présélection de vitesse qui permet d'ajuster la vitesse de rotation en fonction des matériaux travaillés, pour plus de précision et de polyvalence. La poignée latérale Vibration Control réduit les vibrations pour un meilleur confort, tandis que les protections contre les surcharges, le redémarrage involontaire et le KickBack Control renforcent la sécurité pendant l'utilisation.
La GWS 17-125 PSB est livrée avec un écrou de serrage rapide SDS, un capot de protection standard, un capot de protection spécial tronçonnage enclipsable, un filtre à poussière, une poignée auxiliaire Vibration Control, un flasque de serrage, une clé à ergots, ainsi qu'un écrou de serrage classique. Le tout est conditionné dans une boîte en carton.

Spécifications :
- Puissance absorbée nominale : 1 700 W.
- Régime à vide : 2 800 – 11 500 tr/min.
- Diamètre de la meule : 125 mm.
- Diamètre de perçage : 22,23 mm.
- Filetage de la broche : M14.
- Poids : 2,3 kg.
- Type de poignée principale : champignon.
- Type d’interrupteur : PROtection switch (homme mort).
- Dimensions de la machine (L x l x h) : 326 x 265 x 107 mm.
- Tension nominale : 230 V.
- Longueur de câble : 4 mètres.
- Vibrations (ponçage dégrossissage) : ah = 4,8 m/s² (K = 1,5 m/s²).

Normes :
Cette meuleuse d'angle Bosch Professional est conforme aux principales normes de sécurité et de performance exigées dans le domaine de l’outillage électroportatif. Elle répond notamment aux directives européennes suivantes : 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Les normes harmonisées appliquées incluent : EN 62841-1:2015+A11:2022, EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 63000:2018.

Informations sur la marque :
Bosch Professional est une marque du groupe Robert Bosch GmbH, reconnue mondialement pour ses solutions innovantes dans les domaines de l’outillage, des technologies industrielles et de l’ingénierie. Fondée en 1886, Bosch est présente dans plus de 60 pays dans le monde. La marque Bosch Professional dépose chaque année plusieurs centaines de brevets et se positionne comme un acteur de référence dans le secteur. Elle offre des produits solides réputés pour leur bonne réparabilité.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Points forts

- Coupure immédiate en cas de relâchement de l’interrupteur grâce au PROtection switch.
- Réduction significative des vibrations avec la poignée latérale Vibration Control.
- Adaptabilité maximale grâce à la présélection de vitesse.
- Arrêt rapide du disque avec le système de freinage intelligent.
- Protection contre le redémarrage intempestif.
- Sécurité accrue avec le système KickBack Control en cas de blocage du disque.
- Excellente évacuation de la poussière grâce à ses ouïes d’aération arrière.
- Poignée ergonomique pour une prise en main confortable.
- Compatibilité avec les dispositifs d’aspiration Bosch pour un environnement de travail propre.
- Polyvalente : idéale pour le métal, le béton, la brique et le carrelage.

Applications

Cette meuleuse filaire en 125 mm est spécialement conçue pour les professionnels de la construction, de la métallurgie et de l’entretien industriel. Elle excelle dans les travaux de meulage, d’arasage de cordons de soudure et de tronçonnage de métaux, béton, briques ou carrelages. Elle peut être utilisée aussi bien en atelier que sur chantier.

Informations techniques


Attributs
Tension220/240 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation11500 rpm
Poids2,3 kg
Sans filnon
Modèlegws 17-125 psb
Vitesse à vide11500 rpm
Puissance1700 W

Foire aux questions


La meuleuse angulaire Bosch 0.601.7D1.700 développe 1 700 W et tourne de 2.800 à 11.500 tr/min. Elle intègre aussi la présélection de vitesse, Constant Speed, le démarrage progressif et une protection contre les surcharges.

La meuleuse angulaire Bosch 0.601.7D1.700 accepte une meule de 125 mm, avec un perçage de 22,23 mm et un filetage de broche M14.

La meuleuse angulaire Bosch 0.601.7D1.700 dispose d’un PROtection switch qui déclenche l’arrêt immédiat dès qu’il est relâché, d’un système de freinage intelligent pour immobiliser rapidement le disque ou la meule, et d’une protection contre la poussière grâce aux ouïes d’aération arrière. Bosch ajoute aussi le KickBack Control.

La meuleuse angulaire Bosch 0.601.7D1.700 est annoncée pour meuler du métal, araser des cordons de soudure et tronçonner du métal, du béton, des briques et du carrelage. Elle est compatible avec les dispositifs d’aspiration Bosch GDE 125 EA-T Professional et GDE 115 / 125 FC-T Professional.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

248,48 € HT
/ unité
298,18 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h