Jeu d'embouts de vissage Bosch 2607017723, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 43
Coffret d'embouts de vissage
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :2607017723
Rubix :0136-5484506
Fabricant :2607017723
EAN :6949509247124
Détails articles : SET DE VISSAGE 43 PIECES
Coffret Extra Hard avec présentoir, 43 pièces
Embout de vissage de 25 mm :
PH1 ; PH2 (2x) ; PH3
PZ1 ; PZ2 (2x) ; PZ3
T10 ; T15 ; T20 (2x) ; T25 ; T27 ; T30 ; T40
T10H ; T15H ; T20H (2x) ; T25H ; T27H ; T30H ; T40H
H3 ; H4 ; H5 ; H6
SL3 ; SL4 ; SL5 ; SL6
Embout de vissage de 65 mm :
PH2
PZ2
T15 ; T20 ; T25
SL6
Douille 50 mm :
6 ; 8 ; 10 ; 13 mm
Porte-embout de 55 mm :
Porte-embout Standard
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 43 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,68 € HT
/ unité
28,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

