Perceuse-visseuse Bosch GSR 18V-65 Professional (06019N3207), Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 76 N.m
Perceuse-visseuse sans fil
Voir les informations techniquesRéférences


Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 76 N.m |
Détails articles : PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-65 BATTERIE 18V 2X4AH + 82 ACC LC
À la fois compacte et robuste, elle permet de réaliser avec facilité des vissages exigeants
Points forts
- Excelle dans les applications de perçage exigeantes grâce au couple élevé de 63 Nm
- Compacte et pratique pour les espaces exigus grâce à sa longueur de tête de seulement 166 mm
- Bonne protection et maîtrise totale grâce à la fonction KickBack Control désactivable
- Très bonne visibilité grâce aux deux LED d’éclairage
- Performances élevées grâce au moteur sans charbon endurant et au système d’entraînement robuste
Informations techniques
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 76 N.m |
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 2100 rpm |
| Modèle | gsr 18v-65 professional |
| Capacité de la batterie | 4 Ah |
| Poids | 1,06 kg |
Foire aux questions
La perceuse-visseuse sans-fil Bosch GSR 18V-65 Professional (06019N3207) est pensée pour les accès serrés : elle est compacte et pratique pour les espaces exigus, avec une longueur de tête de seulement 166 mm.
La perceuse-visseuse sans-fil Bosch GSR 18V-65 Professional (06019N3207) intègre une fonction KickBack Control désactivable pour une bonne protection et une maîtrise totale, et elle dispose de deux LED d’éclairage pour mieux voir la zone de travail.
La perceuse-visseuse sans-fil Bosch GSR 18V-65 Professional (06019N3207) fonctionne en 18,0 V avec une batterie Lithium-Ion.
La perceuse-visseuse sans-fil Bosch GSR 18V-65 Professional (06019N3207) offre un régime à vide de 0–550 tr/min en 1re vitesse et de 0–2.100 tr/min en 2e vitesse.
La perceuse-visseuse sans-fil Bosch GSR 18V-65 Professional (06019N3207) est équipée d’un mandrin automatique de 13 mm, avec une plage de serrage de 1,5 à 13 mm.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h