Décapeur thermique Bosch GHG 23-66 (06012A6300), Puissance: 2300 W | Débit d'air: 500 l/min | Poids: 0.67 kg

Décapeur thermique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :GHG 23-66 (06012A6300)
Rubix :0136-5347318
Fabricant :06012A6300
EAN :3165140889483
DECAPEUR THERMIQUE GHG 23-66

Résumé technique

Puissance2300 W
Débit d'air500 l/min
Poids0,67 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DECAPEUR THERMIQUE GHG 23-66


Le décapeur thermique Bosch GHG 23-66 est un outil professionnel haute performance conçu pour offrir une maîtrise complète de la température et du débit d’air. Robuste et précis, il permet de travailler jusqu’à 650 °C avec un haut niveau de sécurité. Grâce à ses nombreuses options de réglage, il s’adapte parfaitement aux besoins des artisans et des professionnels de l’industrie. Son écran LCD, ses programmes personnalisables et sa fonction de protection thermique font de lui un outil de référence pour les applications les plus exigeantes.

Caractéristiques :
Ce décapeur thermique offre une grande précision d’utilisation grâce à sa régulation électronique en continu de la température par paliers de 10 °C et au choix entre dix débits d’air. Quatre programmes personnalisables peuvent être mémorisés pour un accès rapide aux réglages favoris. L’écran LCD permet un contrôle immédiat des paramètres en cours, même en cours d’utilisation. La fonction Thermostop prolonge la durée de vie de l’appareil en coupant l’unité de chauffage tout en maintenant le ventilateur actif, ce qui évite toute surchauffe. Il dispose également d’un mode niveau froid à 50 °C pour un refroidissement rapide. De plus, sa conception ergonomique permet une prise en main confortable sur de longues sessions, et son faible poids réduit la fatigue de l’utilisateur. Compact et léger, il peut être posé en position stable pour un refroidissement sécurisé après usage. Ce modèle est compatible avec de nombreux embouts et buses pour s’adapter à différents types d'applications spécifiques. Avec ce décapeur thermique sont inclus une buse à jet plat 50 mm, une buse protège-vitre 75 mm PHG-N3 et un coffret de transport.

Spécifications :
• Réglage température : par incréments de 10 °C
• Programmes personnalisables : 4
• Nombre de niveaux de débit d’air : 10
• Fonction Thermostop (protection thermique automatique)
• Mode niveau froid : 50 °C
• Écran de contrôle : LCD intégré
• Niveau sonore : 76 dB(A) (puissance), 65 dB(A) (pression), incertitude K = 3 dB

Normes :
• EN 60335-1+A11+A13+A1+A14+A2+A152 : Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues – exigences générales
• EN 60335-2-45+A1+A2 : Exigences particulières pour les appareils de traitement thermique de cheveux ou de peau
• EN IEC 55014-1 : Compatibilité électromagnétique – émissions
• EN IEC 55014-2 : Compatibilité électromagnétique – immunité
• EN IEC 61000-3-2+A1 : Limitation des émissions de courant harmonique
• EN 61000-3-3+A1+A2 : Limitation des fluctuations de tension et du flicker
• EN IEC 63000 : Documentation technique pour l’évaluation de la conformité RoHS

Informations sur la marque :
Bosch est un fournisseur mondial de technologies et de services, dont la mission est de créer des produits qui suscitent l’enthousiasme, améliorent la qualité de vie et préservent les ressources naturelles. Bosch agit dans quatre secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation et les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Fort de son expertise dans les capteurs, les logiciels, la connectivité et l’intelligence artificielle, Bosch conçoit des solutions innovantes et durables à partir d’une seule source. Sa division Bosch Professional propose des outils électroportatifs fiables et performants, pensés pour les professionnels de l’industrie et du bâtiment. Fidèle à sa promesse de "Technologie inventée pour la vie", Bosch met la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de chacune de ses innovations.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Points forts

• Réglage numérique précis de la température par paliers de 10 °C
• Dix débits d’air disponibles pour un ajustement optimal
• Quatre programmes mémorisables pour un accès rapide
• Fonction Thermostop : protection de l’unité de chauffe
• Mode niveau froid à 50 °C pour refroidissement rapide
• Écran LCD intégré pour une lecture claire des réglages
• Utilisation intuitive et grande stabilité de pose
• Compact et léger, facile à manipuler
• Longévité accrue grâce à la protection thermique

Applications

Le GHG 23-66 est idéal pour une grande variété de travaux thermiques. Il convient parfaitement au soudage de plastiques et de tuyaux, au dessoudage de composants électroniques, au décollage de revêtements ou autocollants, à la thermorétraction de gaines, ainsi qu’à d’autres tâches nécessitant une température ou un débit d’air spécifique. Sa précision, son confort d’utilisation et ses options de personnalisation en font un outil indispensable pour les artisans, les techniciens de maintenance, les électriciens et les installateurs travaillant en atelier ou sur site.

Informations techniques


Attributs
Puissance2300 W
Débit d'air500 l/min
Poids0,67 kg
Min. Température d'utilisation50 °C
Max. Température d'utilisation650 °C
Longueur245 mm
Modèleghg 23-66

Foire aux questions


Le décapeur thermique Bosch GHG 23-66 (06012A6300) se règle numériquement par paliers de 10 °C, propose 10 débits d’air et mémorise 4 programmes personnalisables. Sa température de travail va de 50 à 650 °C.

Le décapeur thermique Bosch GHG 23-66 (06012A6300) intègre une protection thermique automatique qui désactive l’unité de chauffage tout en maintenant le ventilateur en marche. Il dispose aussi d’une position de refroidissement pratique et d’une pose stable pour le laisser refroidir.

Le décapeur thermique Bosch GHG 23-66 (06012A6300) pèse 0,67 kg.

Le décapeur thermique Bosch GHG 23-66 (06012A6300) affiche 76 dB(A) de puissance acoustique, 65 dB(A) de pression acoustique et une incertitude K de 3 dB.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

171,32 € HT
/ unité
205,58 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h