Coffret de forets à béton Bosch 2607019903
Forets Sds-Plus (Lg)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607019903
Rubix :0136-5164659
EAN :3165140509541
Documents
Détails articles : COFFRET 8 FORETS SDS+ 5-10MM
Les forets pour perforateur SDS-Plus Robust Bosch offrent une expérience unique de perçage dans le béton, grâce à leur pointe de perçage optimisée au carbure et à leur quadruple hélice.
Ce coffret comprend : • 1 foret Ø 5mm Long. 110mm
• 1 foret Ø 6mm Long. 110mm
• 2 forets Ø 6mm Long. 160mm
• 2 forets Ø 8mm Long. 160mm
• 2 forets Ø 10mm Long. 160mm.
Ce coffret comprend : • 1 foret Ø 5mm Long. 110mm
• 1 foret Ø 6mm Long. 110mm
• 2 forets Ø 6mm Long. 160mm
• 2 forets Ø 8mm Long. 160mm
• 2 forets Ø 10mm Long. 160mm.
Applications
Pour le perçage professionnel dans le béton.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 8 |
|---|---|
| Plage | 5-10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,54 € HT
/ jeu
64,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

