Batterie pour outillage électroportatif Bosch 1600A01BA3, Tension: 18 V | Capacité: 4 Ah

Batterie 18V + chargeur GAL 18V-40

Voir les informations techniques

Références

Bosch :1600A01BA3
Rubix :0136-5348568
EAN :3165140970341
BATTERIE ADVANCED PROCORE 18V 4.0AH+ GAL 18V-40 2X BATT

Résumé technique

Capacité4 Ah
Tension18 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BATTERIE ADVANCED PROCORE 18V 4.0AH+ GAL 18V-40 2X BATT


Batterie ProCORE18V 4.0Ah Professional. Éléments de refroidissement : HDPE & TPE. Pas de trous d’air entre les cellules et le boitier pour une meilleure dissipation de la chaleur.
La technologie COOLPACK 2.0 empêche la surchauffe et les dommages causés aux batteries.
GAL 18V-40 Professional : Chargeur multivoltage 18V. Pour les défaillances de température et de batterie.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Points forts

Au moins 87% de temps d’utilisation supplémentaire comparé aux batteries 18V 4.0Ah et 6.0Ah.
La plus compacte et légère des batteries hautes performance 18V.
Compatible avec tous les outils Blue Li-Ion 18V.

Informations techniques


Attributs
Capacité4 Ah
Tension18 V
Typechargeur + batterie
Modèlegal 1880 cv + procore18v
207,45 € HT
/ unité
248,94 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h