Boulonneuse Bosch 06019L5001, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.2 kg
Clé à chocs sans fil
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : BOULONNEUSE GDS 18V-330 HC SOLO L-B COMO
Caractéristiques :
La GDS 18V-330 HC est une clé à chocs sans-fil dotée de fonctionnalités avancées pensées pour les professionnels. Elle propose deux modes de vissage prédéfinis – métal et bois – permettant de limiter la rupture de vis ou la perte d'écrous. Avec la connectivité Bluetooth, chaque mode est personnalisable via l'application Bosch Toolbox, assurant une adaptabilité optimale aux besoins spécifiques de chaque tâche. Grâce à ses trois niveaux de vitesse et de couple, elle garantit une maîtrise parfaite de l'outil, même dans des conditions de travail intensives. Sa conception légère et compacte améliore le confort de travail, tandis que l’éclairage LED intégré, l’indicateur de charge, et le clip de ceinture renforcent son ergonomie.
Spécifications :
- Tension de la batterie : 18,0 V (non-fournie)
- Couple maximal de serrage : 330 Nm.
- Couple maximal de décollement : 560 Nm.
- Réglage du couple (1re vitesse) : 0 à 200 Nm.
- Réglage du couple (2e vitesse) : 0 à 260 Nm.
- Réglage du couple (3e vitesse) : 0 à 330 Nm.
- Régime à vide (1re vitesse) : 1 200 tr/min (1ère vitesse), 1900 tr/min (2ème vitesse) et 2800 tr/min (3ème vitesse).
- Fréquence de frappe (1re vitesse) : 2 400 cps/min (1ère vitesse), 3 100 cps/min (2ème vitesse) et 3800 cps/min (3ème vitesse).
- Poids sans batterie : 1,2 kg.
- Porte-outils : carré mâle 1/2'' avec bague de friction et trou traversant.
- Dimensions de l’emballage : 360 x 440 x 155 mm.
- Dimension de la machine (L x l x h) : 145 x 77 x 205 mm.
- Émission vibratoire ah : 13 m/s² (incertitude K : 1,5 m/s²).
Normes :
Ce produit est conforme aux directives et aux normes européennes suivantes :
- Directive machines 2006/42/EC.
- Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/EU.
- Directive RoHS 2011/65/EU.
- EN 62841-1:2015+A11:2022.
- EN 62841-2-2:2014.
- EN IEC 55014-1:2021.
- EN IEC 55014-2:2021.
- EN IEC 63000:2018.
Informations sur la marque :
Bosch Professional, division du groupe Robert Bosch GmbH, est une référence mondiale dans la fabrication d’outils électroportatifs pour l’artisanat et l’industrie. Avec plus de 130 ans d’innovation, Bosch se distingue par sa rigueur technologique, la fiabilité de ses produits et sa volonté d’offrir des solutions toujours plus performantes. Présente dans plus de 60 pays et forte de milliers de brevets, la marque mise sur l’excellence, la sécurité et l’ergonomie de ses équipements pour répondre aux exigences des professionnels du monde entier.
Substance : Bumetrizole (UV-326)
CAS : 3896-11-5
Substance : 2,4,6-tri-tert-butylphenol
732-26-3
Substance : Lead
7439-92-1
Points forts
- Maîtrise optimale du vissage grâce à trois niveaux de couple.
- Puissance de décollement élevée pour les applications difficiles.
- Format compact et poids réduit pour un maniement aisé.
- Compatible avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 18V.
- Intégration dans l’écosystème AMPShare pour une flexibilité accrue.
- Interface intuitive avec indicateur de charge et LED intégrée.
- Transport facilité avec L-BOXX 136 et son calage adapté.
Applications
Informations techniques
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Couple maximal | 330 N.m |
| Poids | 1,2 kg |
| Sans fil | oui |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
Foire aux questions
La clé à chocs sans fil Bosch 06019L5001 propose trois réglages vitesse/couple. Bosch annonce aussi un couple de serrage maximal de 330 Nm et un couple de décollement maximal de 560 Nm.
La clé à chocs sans fil Bosch 06019L5001 dispose de deux modes par défaut, métal (A) et bois (B). Ils servent à un vissage maîtrisé, en ralentissant ou en arrêtant l’outil pour éviter la rupture des têtes de vis et la perte des boulons ou écrous métalliques, et chaque mode peut être réglé via l’application Bosch Toolbox.
La clé à chocs sans fil Bosch 06019L5001 est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18V (Professional 18V System). Elle est aussi compatible avec AMPShare, l’alliance batteries multimarques.
La clé à chocs sans fil Bosch 06019L5001 intègre un indicateur d’état de charge, un éclairage LED et un clip de ceinture.
La clé à chocs sans fil Bosch 06019L5001 est indiquée pour la construction métallique/ferronnerie, l’assemblage industriel, les travaux de charpente et la maintenance de véhicules, avec des vis et écrous de M8 à M18.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h











