Jeu d'embouts de vissage Bosch 2607017319, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 32

SET VISSAGE 32 PIECES PRO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2607017319
Rubix :0136-5256954
EAN :3165140761734
SET DE VISSAGE 32 PIECES

Résumé technique

Nombre d'éléments32
Empreinteempreintes multiples

Documents

Détails articles : SET DE VISSAGE 32 PIECES


Le jeu d’embouts de vissage Bosch regroupe 32 embouts extra-durs conçus pour des opérations de vissage courantes avec des perceuses/visseuses. Présenté dans un coffret compact, il vise une utilisation universelle sur la plupart des outils de vissage.

Caractéristiques :
Le jeu d’embouts de vissage Bosch est destiné aux travaux de fixation réalisés avec des outils électroportatifs rotatifs. Les embouts extra-durs sont adaptés à une utilisation universelle et couvrent plusieurs types d’empreintes afin de répondre à des besoins variés en assemblage. Un porte-embouts quick change permet de changer rapidement d'empreinte sans avoir à desserrer le mandrin de la visseuse. L’identification des embouts est simplifiée par un code couleur, ce qui limite les erreurs de sélection et accélère les changements. Le coffret compact, équipé d’un couvercle transparent, permet une visualisation immédiate du contenu et peut être porté à la ceinture pour garder les embouts accessibles. La compatibilité avec les outils de la plupart des marques favorise une intégration simple dans des environnements déjà équipés.

Spécifications :
- Nombre de pièces : 32.
- Référence : 2 607 017 319.
- Matière embouts : acier S2 spécial traité thermiquement.
- Gamme d'embouts : Extra Hard.
- Embouts Phillips inclus : PH1, PH2 (x 2), PH3.
- Embouts Pozidriv inclus : PZ1, PZ2 (x 2), PZ3.
- Embouts hexagonaux inclus : HEX 3, 4, 5, 6.
- Embouts Torx inclus : T10, T15, T20 (x 2), T25, T27, T30, T40.
- Embouts plats inclus : S 3, 4, 5, 6.
- Embouts Torx percés inclus : Th 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.
- Emmanchement : hexagonal 1/4".
- Longueur du porte-embout : 60 mm.
- Longueur des embouts : 25 mm.
- Type de porte-embout : universel Quick-Change.
- Matériau du coffret : plastique rigide résistant aux chocs et aux chutes.

Points forts

- Couverture de multiples empreintes permettant de traiter des opérations de vissage variées avec un seul coffret.
- Identification rapide des embouts grâce au code couleur, ce qui réduit les temps de recherche.
- Maintien sécurisé et changement rapide des embouts assuré par le porte-embout à changement rapide.

Applications

Le jeu d’embouts de vissage Bosch Professional est utilisé pour des travaux de fixation réalisés avec des perceuses ou visseuses électriques, notamment lors d’opérations de montage, d’assemblage ou de maintenance. Le 2607017319 trouve sa place dans des ateliers, sur des chantiers ou lors d’interventions techniques nécessitant des changements fréquents d’embouts. La compatibilité universelle permet son emploi dans des environnements multi-marques, tandis que le coffret portable facilite l’usage mobile et les interventions répétées.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments32
Empreinteempreintes multiples
35,34 € HT
/ lot
42,41 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h