Batterie pour outillage électroportatif Bosch 1600A002U5, Tension: 18 V | Capacité: 5 Ah

Batterie GBA 18V 5Ah

Voir les informations techniques

Références

Bosch :1600A002U5
Rubix :0136-5267687
EAN :3165140791649
BATTERIE GBA 18 V 5 AH

Résumé technique

Capacité5 Ah
Tension18 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BATTERIE GBA 18 V 5 AH


Points forts

Jusqu’à 25 % d’autonomie supplémentaire (par rapport à une batterie 4,0 Ah).
Technologie COOLPACK pour jusqu’à 100 % de longévité en plus (par rapport à une batterie sans COOLPACK).
Power System flexible de Bosch : batteries adaptées à tous les appareils de la même classe de voltage.

Applications

Jusqu’à 25 % d’autonomie supplémentaire (par rapport à une batterie 4,0 Ah).
Technologie COOLPACK pour jusqu’à 100 % de longévité en plus (par rapport à une batterie sans COOLPACK).
Power System flexible de Bosch : batteries adaptées à tous les appareils de la même classe de voltage.

Informations techniques


Attributs
Capacité5 Ah
Tension18 V
Typeli-ion
Modèlegba 18v
Poids1,5 kg

Foire aux questions


La batterie Bosch GBA 18V 5Ah 1600A002U5 est compatible avec tous les outils et chargeurs du Professional 18V System Bosch et de l’alliance AMPShare.

La batterie Bosch GBA 18V 5Ah 1600A002U5 affiche une autonomie 25 % plus élevée qu’avec le modèle 18V 4.0 Ah Professional grâce à la capacité plus élevée.

La batterie Bosch GBA 18V 5Ah 1600A002U5 intègre COOLPACK 1.0, qui améliore la dissipation de la chaleur et contribue ainsi à augmenter l’autonomie et la longévité.

La batterie Bosch GBA 18V 5Ah 1600A002U5 fonctionne en 18,0 V et offre une capacité de 5 Ah. Bosch précise aussi qu’il s’agit d’une batterie Lithium-Ion avec indicateur de charge permettant de connaître son niveau de charge.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

80,98 € HT
/ unité
97,18 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h