Batterie pour outillage électroportatif Bosch 1600A016GK, Tension: 18 V | Capacité: 8 Ah

Batterie Procore 18 V

Voir les informations techniques

Références

Bosch :1600A016GK
Rubix :0136-5341126
EAN :3165140952958
BATTERIE PROCORE 18V 8,0AH

Résumé technique

Capacité8 Ah
Tension18 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BATTERIE PROCORE 18V 8,0AH


La batterie ProCORE 18V convient parfaitement pour l'utilisation de machines sans fil énergivores comme les meuleuses, les perforateurs ou encore les scies circulaires.
Batterie haute performance permettant de disposer d’une puissance équivalente à celle d’un modèle filaire de 1 600 W
87 % de puissance en plus par rapport à une batterie conventionnelle : grâce à la technologie de cellules nouvelle génération et à la gestion de batterie intelligente Bosch.

Points forts

Compatibilité depuis 2008 : au sein de la même catégorie de voltage, toutes nos batteries sont compatibles avec tous les outils électroportatifs nouveaux ou déjà existants de Bosch Professional.
Longévité 135 % plus élevée qu’une batterie standard grâce à la technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de surchauffe

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Capacité8 Ah
Tension18 V
Typebatterie
187,43 € HT
/ unité
224,92 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h