Télémètre laser Bosch 0601072Y00, Portée: 100 m
GLM 100-25 C PROFESSIONAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences



Documents
Détails articles : TELEMETRE GLM 100-25 C
Caractéristiques :
Le GLM 100-25 C Professional se démarque par sa précision et sa facilité d'utilisation. Son viseur numérique avec zoom permet de cibler précisément les points de mesure jusqu’à 100 mètres. L’écran IPS haute résolution pivote automatiquement pour une lecture optimale en mode portrait ou paysage. L’utilisateur bénéficie également d’une interface intuitive avec roue de sélection, accompagnée d’illustrations explicatives pour chaque fonction. Sa connectivité Bluetooth permet un transfert rapide des mesures vers l’application Bosch MeasureOn, simplifiant la documentation. L’appareil est robuste grâce à sa protection IP54 contre la poussière et les éclaboussures et possède un verre d’écran résistant aux rayures, idéal pour les environnements exigeants.
Spécifications :
• Diode laser : 650 nm, < 1 mW
• Plage de mesure : 0,08 – 100,00 m
• Classe laser : 2
• Précision de mesure typique : ± 1,5 mm
• Plage de mesure d’inclinaison : 0 – 360° (4 x 90°)
• Précision d’inclinaison typique : ± 0,2°
• Temps de mesure typique : 0,5 s
• Temps de mesure maximum : 4 s
• Alimentation : 3 x 1,5 V LR6 (AA)
• Coupure automatique : après 5 minutes
• Poids : environ 0,23 kg
• Filetage trépied : 1/4"
• Étanchéité : IP54 (poussières et projections d’eau)
• Nombre de valeurs mémorisées : 50
• Couleur du laser : rouge
• Transfert de données : Bluetooth 4.2 Low Energy
Inclus dans cette variante :
• Dragonne
• Housse de protection
• 3 piles 1,5 V LR6 (AA)
Normes :
Ce produit est conforme à la directive européenne 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques.
Informations sur la marque :
Bosch est une entreprise internationale reconnue pour ses technologies et ses services de pointe. Sa mission : proposer des produits qui enthousiasment les utilisateurs, améliorent leur quotidien et préservent les ressources naturelles. Le groupe s’articule autour de quatre grands secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation, ainsi que les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Grâce à son expertise en capteurs, logiciels, connectivité et intelligence artificielle, Bosch développe des solutions innovantes, fiables et durables. Sa division Bosch Professional est dédiée aux outils électroportatifs performants, conçus pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment et de l’industrie. Fidèle à sa devise « Technologie inventée pour la vie », Bosch place la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de toutes ses innovations.
Points forts
• Transfert des données rapide via Bluetooth vers l’application MeasureOn
• Écran couleur IPS 2,8" à haute lisibilité, avec rotation automatique
• Utilisation intuitive avec roue de sélection et assistance graphique
• Fonction de mise à niveau sur 360° pour les mesures d’inclinaison
• Design robuste et compact avec protection IP54 et verre anti-rayures
• Enregistrement de 50 valeurs pour un historique fiable
• Compatibilité trépied pour des mesures stables
Applications
• Aux architectes pour la prise de mesures à distance en extérieur
• Aux électriciens pour aligner des points de fixation ou mesurer des hauteurs
• Aux chefs de chantier pour documenter les mesures via Bluetooth
• À tout artisan ou technicien souhaitant un relevé laser fiable sur des longueurs importantes
Informations techniques
| Portée | 100 m |
|---|---|
| Précision | 1,5 mm |
| Classe de laser | 2 |
| Alimentation | 1,5 V |
| Couleur du laser | rouge |
| Plage de mesure | 0,08 - 100 m |
Foire aux questions
Le télémètre laser Bosch GLM 100-25 C PROFESSIONAL (0601072Y00) couvre une plage de 0.08 à 100 m avec une précision de ±1.5 mm. Il reste donc adapté aux mesures de chantier courantes qui demandent un bon niveau de finesse.
Le télémètre laser Bosch GLM 100-25 C PROFESSIONAL (0601072Y00) s’appuie sur un viseur numérique avec zoom pour faciliter le pointage à distance. C’est utile quand la cible est difficile à aligner à l’œil nu.
Le télémètre laser Bosch GLM 100-25 C PROFESSIONAL (0601072Y00) transfère les mesures via Bluetooth pour une documentation efficace. Cela simplifie l’archivage et le suivi des relevés.
Le télémètre laser Bosch GLM 100-25 C PROFESSIONAL (0601072Y00) utilise un écran IPS couleur à fort contraste pour améliorer la lisibilité. La lecture des résultats reste plus confortable dans des conditions de travail exigeantes.
Le télémètre laser Bosch GLM 100-25 C PROFESSIONAL (0601072Y00) bénéficie d’une protection IP54 contre la poussière et les projections d’eau. Il dispose aussi d’un filetage de trépied 1/4" pour des mesures plus stables.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h