Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 510
Boîtier pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYJ 510
Rubix :0301-1358301
Fabricant :74537
EAN :7316570731835

Détails articles : PALIER SYJ 510 SKF
Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui. Cette variante est conforme aux normes japonaises.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Hauteur | 114 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
| Entraxe de fixation | 157,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,47 € HT
/ unité
53,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours