Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SY 504 M

Boîtier pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 504 M
Rubix :0301-1020797
Fabricant :27292
EAN :7316570518252
CORPS DE PALIER FONTE SY 504 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur47 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SY 504 M SKF


Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur47 mm
Matièreacier
Hauteur44,3 mm
Diamètre extérieur127 mm
Largeur32 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
22,78 € HT
/ unité
27,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h