Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 518
Boîtier pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYJ 518
Rubix :0301-1020822
Fabricant :27343
EAN :7316571142951

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SYJ 518 SKF
Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui. Cette variante est conforme aux normes japonaises.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Hauteur | 200,5 mm |
| Longueur | 327 mm |
| Largeur | 88 mm |
| Hauteur d'axe | 101,6 mm |
| Entraxe de fixation | 262 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,21 € HT
/ unité
212,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
