Corps de palier à semelle auto-aligneur INA GG.SHE07-E-N
Corps de palier à semelle
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GG.SHE07-E-N
Rubix :0269-1413901
Fabricant :0096460000000
EAN :4012802835526

Détails articles : FONTE GG.SHE07-E-N INA
Corps de palier à semelle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47,6 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Hauteur | 93 mm |
| Longueur | 103 mm |
| Diamètre extérieur | 71,987 mm |
| Largeur | 82,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,55 € HT
/ unité
59,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
