Corps de palier à semelle auto-aligneur INA GG.ASE07-N
Corps de palier à semelle
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GG.ASE07-N
Rubix :0269-1302250
Fabricant :0096469220000
EAN :4012802834765

Détails articles : FONTE GGASE 07-N INA
Corps de palier à semelle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47,6 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Hauteur | 93 mm |
| Longueur | 163 mm |
| Diamètre extérieur | 71,987 mm |
| Largeur | 126 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,13 € HT
/ unité
39,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
