Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYF 505
Boîtier pour roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYF 505
Rubix :0301-1031210
Fabricant :27325
EAN :7316571076119

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SYF 505 SKF
Les paliers à semelle courte sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Ils sont robustes, rigides et économiques, et conviennent pour la plupart des applications. Les paliers comportent des filetages pour boulons de fixation, qui permettent leur boulonnage directement à une surface d'appui.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 52 mm |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Hauteur | 70 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
| Entraxe de fixation | 50,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,00 € HT
/ unité
36,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h