Corps de palier à semelle auto-aligneur INA GG.ASE08-N
Corps de palier à semelle
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GG.ASE08-N
Rubix :0269-1007965
Fabricant :0096469300000
EAN :4012802834710

Détails articles : FONTE GGASE 08-N INA
Corps de palier à semelle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 49,2 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Hauteur | 99 mm |
| Longueur | 179 mm |
| Diamètre extérieur | 79,987 mm |
| Largeur | 138,25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,22 € HT
/ unité
45,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
