Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SY 506 M

Boîtier pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 506 M
Rubix :0301-1020799
Fabricant :27296
EAN :7316577733092
CORPS DE PALIER FONTE SY 506 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur62 mm
Matièrefonte grise
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SY 506 M SKF


Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur62 mm
Matièrefonte grise
Hauteur58,4 mm
Diamètre extérieur152 mm
Largeur40 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Entraxe de fixation117,5 mm
25,65 € HT
/ unité
30,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h