Corps de palier à semelle auto-aligneur INA GEHGLCTE07-GG>A
Boîtier à brides
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :GG.GLCTE07
INA :GEHGLCTE07-GG>A
Rubix :0269-1436795
Fabricant :0948699520000
EAN :4054372583476

Détails articles : CORPS DE PALIER GEHGLCTE07-GG INA
Boîtiers GLCTE, boîtiers à brides à deux boulons, fonte, collier de verrouillage excentrique, joints P.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 72 mm |
|---|---|
| Matière | fonte grise |
| Hauteur | 126 mm |
| Longueur | 94 mm |
| Type de roulement | roulement à billes à insert radial (compatible avec grae35-npp-b) |
| Type d’unité de roulement | unité de boîtier à bride (boîtier sans insert) |
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
| Diamètre extérieur | 126 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Hauteur d'axe | 41,8 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
| Nombre de trous de vis pour éléments de fixation | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,74 € HT
/ unité
36,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours