Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYF 510
Boîtier pour roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYF 510
Rubix :0301-1031214
Fabricant :27330
EAN :7316570909845

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SYF 510 SKF
Les paliers à semelle courte sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Ils sont robustes, rigides et économiques, et conviennent pour la plupart des applications. Les paliers comportent des filetages pour boulons de fixation, qui permettent leur boulonnage directement à une surface d'appui.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Matière | fonte grise |
| Hauteur | 114 mm |
| Longueur | 135 mm |
| Diamètre extérieur | 114 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Hauteur d'axe | 34 mm |
| Entraxe de fixation | 101,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,45 € HT
/ unité
73,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours