Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 512
Boîtier pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYJ 512
Rubix :0301-1358366
Fabricant :74538
EAN :7316570371901

Détails articles : PALIER SYJ 512 SKF
Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui. Cette variante est conforme aux normes japonaises.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Hauteur | 137,5 mm |
| Largeur | 65 mm |
| Hauteur d'axe | 69,8 mm |
| Entraxe de fixation | 188,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,05 € HT
/ unité
86,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours