Références
3M :3400917
Rubix :0520-6172738
Fabricant :7100239367
EAN :3660570033951



Détails articles : MOUSQUETON 25 M INOX AVEC TREUIL A RAPPEL AUTOMATIQUE
Le bloc Sealed-Blok™ 3M™ DBI-SALA® (SRL) contient un concept breveté qui aide à séparer les composants, tels que le ressort moteur et le frein, des éléments étrangers tels que la graisse, l’humidité et la saleté. De plus, il intègre une technologie en cours de brevetage qui réduit la vitesse de rétraction, limitant les effets d’une ligne de vie libérée sur le SRL et l’équipement environnant. Le bloc Sealed-Blok™ 3M™ DBI-SALA® (SRL) est classé IP-69K afin d’offrir une protection contre l’intrusion de poussière, les températures élevées et l’eau sous haute pression, pour une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes. Ces lignes de vie sont disponibles en configurations SRL, SRL d’évacuation et RSQ™. Lorsqu’il s’agit d’espaces confinés et de sauvetage par entrée, le bloc Sealed-Blok™ 3M™ DBI-SALA® (SRL) est indispensable ; il fonctionne rapidement et efficacement dans les environnements les plus difficiles. Le bloc Sealed-Blok™ 3M™ DBI-SALA® (SRL) est l’une des parties les plus critiques d’un système de sauvetage, car il permet de récupérer en sécurité un travailleur en incapacité. Le bloc est conçu pour dérouler la ligne de vie à mesure que l’utilisateur s’éloigne, puis la rétracter automatiquement, permettant à l’utilisateur de se déplacer à vitesse normale dans une zone de travail recommandée. Si l’utilisateur chute, un système intégré d’absorption d’énergie s’active pour arrêter la chute et réduire la charge exercée sur l’utilisateur à un niveau sûr.
Points forts
•Composants SRL critiques protégés de l’exposition environnementale
Des systèmes de sauvetage sont disponibles sur certains modèles
Construction durable
Système fiable de dissipation de l’énergie de protection antichute
Système de verrouillage à déclenchement rapide avec capteur de vitesse
Équipé d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport du SRL vers les chantiers
Crochets d’escalade autobloquants avec indicateur de torsion et de chute
Boucle de raccordement au point d’ancrage pivotante
Disponible en plusieurs configurations, longueurs de ligne de vie et types de matériaux
Construction anti-blocage - reste verrouillé sur des points d’ancrage horizontaux rigides et non rigides sur les lignes de vie
Classé IP 69K (résistant aux liquides)
Indicateur de boîtier
Des systèmes de sauvetage sont disponibles sur certains modèles
Construction durable
Système fiable de dissipation de l’énergie de protection antichute
Système de verrouillage à déclenchement rapide avec capteur de vitesse
Équipé d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport du SRL vers les chantiers
Crochets d’escalade autobloquants avec indicateur de torsion et de chute
Boucle de raccordement au point d’ancrage pivotante
Disponible en plusieurs configurations, longueurs de ligne de vie et types de matériaux
Construction anti-blocage - reste verrouillé sur des points d’ancrage horizontaux rigides et non rigides sur les lignes de vie
Classé IP 69K (résistant aux liquides)
Indicateur de boîtier
Applications
Exploitation minière ; énergie éolienne
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc srl |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 842,74 € HT
/ unité
10 611,29 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours