Butée à rouleaux coniques Timken 32309B
Roulement à rouleaux coniques série 323
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :32309B
Rubix :0311-1046025
EAN :0053893378091


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 38,25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32309 B TIMKEN
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont les plus basiques et les plus utilisés, ils comprennent un ensemble de cônes et une cuvette.
Ils se composent de deux parties principales séparables : cône (à l'intérieur) et cuvette (à l'extérieur).
Ils se composent de deux parties principales séparables : cône (à l'intérieur) et cuvette (à l'extérieur).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 38,25 mm |
| Matière | acier trempé |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,95 € HT
/ unité
237,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours