Butée à rouleaux coniques Timken JL69310
Roulement à une rangée de rouleaux coniques cuvette simple
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :JL69310
Rubix :0311-1046743
EAN :0053893934808




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 63 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : CUVETTE JL 69310 TIMKEN
Timken JL69310 bague extérieure de roulement à rouleaux coniques (coupelle unique) en exécution métrique. Dimensions 38/63/17 mm pour jeux de roulements.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 63 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Poids | 0,2 kg |
| Série | l69300 |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 13,5 mm |
| Type de roulement | bague extérieure de roulement à rouleaux coniques (coupelle unique / single cup, métrique) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 7940 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,88 € HT
/ unité
20,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h