Butée à rouleaux coniques Timken 938/932
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :938/932
Rubix :0311-1046511
Fabricant :100156747
EAN :0053893652214
Détails articles : CONE CUVETTE 938/932 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Applications
Machine-outil, automobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 114,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 212,725 mm |
| Largeur | 53,975 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 532,09 € HT
/ unité
1 838,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours