Filtres
Catégories
  • positionneur (18)
  • vireur (10)
  • chariot de soudage autonome et support de soudage (3)
  • table oxycoupage (1)
  • Marque
  • cemont
    (1)
  • rennsteig
    (16)
  • saf-fro
    (4)
  • socafluid
    (8)
  • spartex
    (2)
  • toute la soudure
    (1)
  • 19 produit(s) avec 32 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Positionneur Saf-Fro W000315254, Type: Posimatic 50kg | Modèle: 0,2 - 5 tr/min

    • saf-fro :W000315254
    • rubix :0160-7038381
    • ean :3278640697585
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    • Type:posimatic 50kg
    • Modèle:0,2 - 5 tr/min
    3 617,59 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Positionneur Saf-Fro W000315256, Type: Posimatic 2E 200kg | Modèle: 0,2 - 5 tr/min

    • saf-fro :W000315256
    • rubix :0160-7038382
    • ean :3278640697721
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    • Type:posimatic 2e 200kg
    • Modèle:0,2 - 5 tr/min
    5 533,77 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vireur Saf-Fro W000315290, Type: Conventional Roller Bed | Modèle: ROTAMATIC ST 2MT

    • saf-fro :W000315290
    • rubix :0160-7096679
    • ean :3278640697554
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    • Type:conventional roller bed
    • Modèle:rotamatic st 2mt
    • Capacité:2000 kg
    6 577,15 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vireur Saf-Fro W000315297, Type: Conventional Roller Bed | Modèle: ROTAMATIC ST 6M

    • saf-fro :W000315297
    • rubix :0160-7151560
    • ean :3278640697486
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    • Type:conventional roller bed
    • Modèle:rotamatic st 6m
    • Capacité:6000 kg
    8 093,52 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:trépied
    126,81 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Chariot de soudage autonome et support de soudage Cemont W000291595, Type: équipement | Modèle: MINITOP

    • cemont :W000291595
    • rubix :0160-7038990
    • fabricant :W000291595
    • ean :3278640773289
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Type:équipement
    • Modèle:minitop
    1 759,50 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Type:1210
    • Modèle:m22520/2-10
    134,68 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Table oxycoupage Toute la soudure 136598, Type: Table de soudage | Modèle: 136598

    • toute la soudure :136598
    • rubix :1959-7049952
    • ean :3660478046411
    • Livraison habituellement sous (17) jours
    • Type:table de soudage
    • Modèle:136598
    603,84 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Type:903
    • Modèle:m22520/7-03
    135,02 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Positionneur Rennsteig 8738 1206 0, Type: 1206

    • rennsteig :8738 1206 0
    • rubix :L797-5283551
    • ean :4049002114120
    • Type:1206
    134,61 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Positionneur Rennsteig 8738 1202 0, Type: 1202

    • rennsteig :8738 1202 0
    • rubix :L797-5283550
    • ean :4049002114106
    • Type:1202
    141,59 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vireur SocaFluid CS63

    • socafluid :CS63
    • rubix :5394-2659026
    • fabricant :CS63
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Capacité:3 kg
    • Vitesse de rotation:120 m/min
    27 833,08 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vireur SocaFluid CS66

    • socafluid :CS66
    • rubix :5394-2658994
    • fabricant :CS66
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Capacité:6 kg
    • Vitesse de rotation:48 m/min
    32 256,76 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vireur SocaFluid CS612

    • socafluid :CS612
    • rubix :5394-2659003
    • fabricant :CS612
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Capacité:12 kg
    • Vitesse de rotation:204 m/min
    41 284,33 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vireur SocaFluid CS620

    • socafluid :CS620
    • rubix :5394-2659001
    • fabricant :CS620
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Capacité:20 kg
    • Vitesse de rotation:234 m/min
    54 415,31 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vireur SocaFluid CS625

    • socafluid :CS625
    • rubix :5394-2659004
    • fabricant :CS625
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Capacité:25 kg
    • Vitesse de rotation:198 m/min
    54 415,31 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vireur SocaFluid CS530H

    • socafluid :CS530H
    • rubix :5394-2658999
    • fabricant :CS530H
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Capacité:30 kg
    • Vitesse de rotation:240 m/min
    54 415,31 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vireur SocaFluid CPF10

    • socafluid :CPF10
    • rubix :5394-2658995
    • fabricant :CPF10
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    65 904,92 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vireur SocaFluid CPL07

    • socafluid :CPL07
    • rubix :5394-2659002
    • fabricant :CPL07
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    74 111,79 € HT
    / unité