Positionneur Saf-Fro W000315254, Type: Posimatic 50kg | Modèle: 0,2 - 5 tr/min

Positionneur POSIMATIC 1E

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Saf-Fro :W000315254
Rubix :0160-7038381
EAN :3278640697585
POSIMATIC 1E
brand logo

Résumé technique

Typeposimatic 50kg
Modèle0,2 - 5 tr/min

Documents

Détails articles : POSIMATIC 1E


La gamme POSIMATIC de 50 kg à 35 T permet de manipuler des pièces de capacités différentes, pour apporter des améliorations significatives en termes de productivité, d'ergonomie pour l'opérateur et de normes de qualité. POSIMATIC 1E Charge utile dans toutes les positions 50 kg. Vitesse de rotation 0,2 à 5 Tr/min. Couple de rotation 2 m. Couple d’inclinaison 4.5 m.

Points forts

Ces dispositifs offrent des améliorations significatives en termes de productivité, d'ergonomie pour l'opérateur et de niveaux de qualité, dans les travaux manuels de moyenne série.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typeposimatic 50kg
Modèle0,2 - 5 tr/min
3 617,59 HT
/ unité
4 341,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours