Table oxycoupage Toute la soudure 136598, Type: Table de soudage | Modèle: 136598
Table de soudage oxy/gaz
Voir les informations techniquesRéférences
Toute la soudure :136598
Rubix :1959-7049952
EAN :3660478046411

Détails articles : TABLE DE SOUDAGE OXY/GAZ BRIQUES REFRACTAIRES
Table de soudage OXY/GAZ avec briques réfractaires, support économiseur et bac à eau.
Applications
Equipement pour le soudage.
Informations techniques
Attributs
| Type | table de soudage |
|---|---|
| Modèle | 136598 |
| Hauteur | 0,8 m |
| Longueur | 0,46 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
603,84 € HT
/ unité
724,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours