Toute la soudure
Filtres
Catégories
soudage (28)
outillage & métrologie (4)
pneumatique et fluiditique (2)
protection - sécurité - hygiène (1)
equipement (1)
1Marque
toute la soudure
(36)
32 produit(s) avec 36 référence(s) :
Brûleur de coupe et lance de brûleur de coupe Toute la soudure 133470, Type: Chalumeau coupeur hp roc 1.a 90. std nu - buse g1 | Modèle: 133470
- toute la soudure :133470
- rubix :1959-7033492
- ean :3660478013079
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:chalumeau coupeur hp roc 1.a 90. std nu - buse g1
239,06 € HT
/ unité
Chariot porte-bouteilles Toute la soudure 133819, Type: Chariot porte 2 bouteille | Modèle: 133819
- toute la soudure :133819
- rubix :1959-7033506
- ean :3660478015738
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:chariot porte 2 bouteille
- Modèle:133819
546,83 € HT
/ unité
Alésoir Toute la soudure 131393, Type: Jeu d'alésoirs | Modèle: 131393
- toute la soudure :131393
- rubix :1959-0525756
- ean :3660478006378
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Type:jeu d'alésoirs
7,00 € HT
/ unité
Té de sortie Toute la soudure 131509, Type: Te 2 dep.bouteille gaz-neutre
- toute la soudure :131509
- rubix :1959-7095960
- ean :3660478007016
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Type:te 2 dep.bouteille gaz-neutre
87,23 € HT
/ unité
Lampe d'inspection et miroir d'inspection pour soudage électrique Toute la soudure 130633, Type: Miroir | Modèle: 130633
- toute la soudure :130633
- rubix :1959-7033472
- ean :3660478004213
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Type:miroir
- Modèle:130633
78,38 € HT
/ unité
Écran de soudure Toute la soudure 136697, Couleur : Blanc
- toute la soudure :136697
- rubix :1959-7141139
- ean :3660478045698
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Couleur:blanc
45,10 € HT
/ unité
Anti-retour Toute la soudure 133593, Type: Raccord rapide | Modèle: SUPER-RACORMATIC OXY | Gaz: Oxygène
- toute la soudure :133593
- rubix :1959-7065180
- ean :3660478014335
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Type:raccord rapide
- Modèle:super-racormatic oxy
- Gaz:oxygène
94,09 € HT
/ unité
Buse de chauffe Toute la soudure 131925, Type: Buse de chauffe | Gaz: Oxygène/Propane
- toute la soudure :131925
- rubix :1959-7095941
- ean :3660478009157
- Livraison habituellement sous (14) jours
- Type:buse de chauffe
- Gaz:oxygène/propane
112,99 € HT
/ unité
Lampe d'inspection et miroir d'inspection pour soudage électrique Toute la soudure 130634, Type: Miroir | Modèle: 130634
- toute la soudure :130634
- rubix :1959-6036910
- ean :3660478004220
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Type:miroir
- Modèle:130634
13,99 € HT
/ unité
Anti-retour Toute la soudure 133594, Type: Raccord rapide | Modèle: SUPER-RACORMATIC GAZ | Gaz: Gaz
- toute la soudure :133594
- rubix :1959-7065181
- ean :3660478014359
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Type:raccord rapide
- Modèle:super-racormatic gaz
- Gaz:gaz
94,09 € HT
/ unité
Chalumeau soudeur - Accessoire Toute la soudure 136890
- toute la soudure :136890
- rubix :1959-7141140
- ean :3660478046640
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Type:gel
63,59 € HT
/ unité
Installation centralisée Toute la soudure 134017
- toute la soudure :134017
- rubix :1959-7138404
- ean :3660478017688
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Type:tableau mural 2 ligne
812,05 € HT
/ unité
Table oxycoupage Toute la soudure 136598, Type: Table de soudage | Modèle: 136598
- toute la soudure :136598
- rubix :1959-7049952
- ean :3660478046411
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Type:table de soudage
- Modèle:136598
603,84 € HT
/ unité
Installation centralisée Toute la soudure 136340
- toute la soudure :136340
- rubix :1959-7153899
- ean :3660478043304
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Type:tableau mural 2 ligne
811,12 € HT
/ unité
Allume gaz Toute la soudure 130635
- toute la soudure :130635
- rubix :1959-7033473
- ean :3660478004237
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:allume-gaz a coupelle
8,06 € HT
/ unité
Allume gaz Toute la soudure 130636
- toute la soudure :130636
- rubix :1959-7033474
- ean :3660478004244
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:pierre p/allume gaz 130635 l'etui de 5 pierres
5,52 € HT
/ étui
Détendeur Toute la soudure 133844TL, Type: Détendeur débitlitre | Modèle: MISTRAL SP | Gaz: Argon/CO2
- toute la soudure :133844TL
- rubix :1959-7033581
- ean :3660478016001
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:détendeur débitlitre
- Gaz:argon/co2
- Plage:38 l/min
239,59 € HT
/ unité
Chalumeau soudeur Toute la soudure 133634, Modèle: ROC 1 | Type: Chalumeau soudeur
- toute la soudure :133634
- rubix :1959-7033505
- ean :3660478014779
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:chalumeau soudeur
- Modèle:roc 1
- Gaz:oxygène/acétylène
298,18 € HT
/ unité
Écrou pour outillage électroportatif Toute la soudure 123, Diamètre: 16 mm
- toute la soudure :123
- rubix :1959-7033468
- ean :3660478001106
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Diamètre:16 mm
4,40 € HT
/ unité
Chalumeau soudeur Toute la soudure 133636, Modèle: SOUDEUR ROC N°2 standard | Type: Chalumeau soudeur
- toute la soudure :133636
- rubix :1959-7084115
- ean :3660478014809
- Livraison habituellement sous (13) jours
- Type:chalumeau soudeur
- Modèle:soudeur roc n°2 standard
- Gaz:oxygène/acétylène
596,18 € HT
/ unité
Écrou pour outillage électroportatif Toute la soudure 103, Diamètre: 16 mm
- toute la soudure :103
- rubix :1959-7033466
- ean :3660478000314
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Diamètre:16 mm
4,20 € HT
/ unité
Détendeur Toute la soudure 130618, Type: Manodetendeur blinde pr d.50 mano 2,5 bar classe 0 | Gaz: Propane
- toute la soudure :130618
- rubix :1959-7033470
- ean :3660478004145
- Livraison habituellement sous (13) jours
- Type:manodetendeur blinde pr d.50 mano 2,5 bar classe 0
- Pression de détente:2,5 bar
- Gaz:propane
260,89 € HT
/ unité
Économiseur de gaz Toute la soudure 133027, Type: Economiseur de gaz | Modèle: ECO 88
- toute la soudure :133027
- rubix :1959-7084097
- ean :3660478010351
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Type:economiseur de gaz
- Modèle:eco 88
216,40 € HT
/ unité
Chalumeau soudeur Toute la soudure 131968, Modèle: CHALUMEAUX CHAUFFEURS-FORMEURS N°3 | Type: Chalumeau soudeur
- toute la soudure :131968
- rubix :1959-7101257
- ean :3660478009478
- Livraison habituellement sous (13) jours
- Type:chalumeau soudeur
- Modèle:chalumeaux chauffeurs-formeurs n°3
- Gaz:oxygène/propane
601,12 € HT
/ unité
24 éléments sur 32























