Chariot de soudage autonome et support de soudage Cemont W000291595, Type: équipement | Modèle: MINITOP
CYL. TROLLEY OXYFLAM MINITOP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cemont :W000291595
Rubix :0160-7038990
Fabricant :W000291595
EAN :3278640773289
Documents
Détails articles : MINITOP 1300L EQUIPE SOUDAGE EX W000234752
Equipement comprenant- 1 bouteille oxygène MINITOP 1m3- 1 Bouteille acétylène MINITOP 0.8 m3- 1 Chariot- 1 équipement de soudage complet incluant: 1 chalumeau VARIAL 400 compact à sécurités incorporée,5m de tuyaux oxygène et acétylène avec raccord à v
Points forts
Equipé complet pour le soudage avec bouteilles Ox 1000 L & Ad 800 L + chariot.
Autonomie : Environ 8 heures (avec buse de 100 l/h).
Autonomie : Environ 8 heures (avec buse de 100 l/h).
Informations techniques
Attributs
| Type | équipement |
|---|---|
| Modèle | minitop |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 759,50 € HT
/ unité
2 111,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
