Cemont
Filtres
Catégories
soudage (4)
protection - sécurité - hygiène (1)
1Marque
cemont
(5)
5 produit(s) avec 5 référence(s) :
Métal d'apport flamme Cemont W000293501, Type: Intake Metal | Diamètre: 12.7 mm | Conditionnement: 5 kg
- cemont :W000293501
- rubix :0160-8001083
- ean :3278640771186
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Type:intake metal
- Diamètre:12,7 mm
- Conditionnement:5 kg
406,70 € HT
/ 5 kilos
Chariot de soudage autonome et support de soudage Cemont W000291595, Type: équipement | Modèle: MINITOP
- cemont :W000291595
- rubix :0160-7038990
- fabricant :W000291595
- ean :3278640773289
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Type:équipement
- Modèle:minitop
1 759,50 € HT
/ unité
Kit prêt à l'emploi ventilation assistée soudeur Cemont W000290951
- cemont :W000290951
- rubix :0162-7028844
- Livraison habituellement sous (19) jours
23,64 € HT
/ 4 unités
Buse TIG Cemont W000306420
- cemont :W000306420
- rubix :0162-7036380
- ean :3278640791016
- Livraison habituellement sous (18) jours
17,00 € HT
/ 10 unités
Diffuseur TIG Cemont W000010783
- cemont :W000010783
- rubix :0162-7062381
- ean :8032658344818
- Livraison habituellement sous (18) jours
120,40 € HT
/ 10 unités

