Références
SocaFluid :CS612
Rubix :5394-2659003
Fabricant :CS612
Détails articles : BRAS ROBOTISE CHARGE 12KG GAMME COBOTS SERIE CS
La gamme CS réunit des robots collaboratifs conçus pour offrir une utilisation intuitive, une puissance élevée et une sécurité certifiée. Adaptés aux besoins variés de l’industrie, ils combinent facilité de programmation, capacités électriques étendues et résistance aux environnements exigeants.
La Série CS intègre une fonction d’apprentissage simple grâce à un bouton dédié, permettant de programmer rapidement les mouvements et tâches du robot. Pour supporter une large variété d’outillages, la gamme dispose d’une alimentation électrique renforcée avec un connecteur standard 8 broches (jusqu’à 3A) et un connecteur 4 broches additionnel (jusqu’à 5A) sur les modèles ≥ 20 kg.
Pensée pour une intégration sûre dans les espaces collaboratifs, la Série CS propose 27 fonctions de sécurité et répond à la catégorie 3 – PL d (ISO 13849‑1) pour les modèles SF01 à SF27. Conçus pour les environnements contraignants, les robots offrent une protection IP65, avec une option IP68, et sont compatibles salles blanches ISO classe 5.
La Série CS se positionne ainsi comme une gamme complète et flexible, capable de répondre aux exigences de production modernes tout en garantissant performance, fiabilité et sécurité.
Points forts
Sécurité renforcée 27 fonctions de sécurité (PL d avec Cat. 3 pour SF01-SF27, ISO 13849-1)
Programmation graphique avec interface extensible prenant en charge les plugins personnalisés et ads on
Compatibilité multiple avec plusieurs protocoles 24 DI & DO (8 config.)
Haute protection contre les infiltrations IP65 Standard (IP68 en option)
Applications
Assemblage, Soudure, Vissage, Pick and Place, Perçage, Vissage, etc
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 12 kg |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 204 m/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41 284,33 € HT
/ unité
49 541,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours


