Vireur Saf-Fro W000315297, Type: Conventional Roller Bed | Modèle: ROTAMATIC ST 6M
Vireur ROTAMATIC ST6 M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000315297
Rubix :0160-7151560
EAN :3278640697486


Résumé technique
| Type | conventional roller bed |
|---|---|
| Modèle | rotamatic st 6m |
| Capacité | 6000 kg |
Documents
Détails articles : ROTAMATIC ST6 M
Gamme polyvalente de vireurs pour la manipulation de pièces circulaires telles que des pipes, des tubes, des réservoirs ou des conteneurs pendant les opérations de soudage, et pour assurer une production continue et des performances fiables. ROTAMATIC ST 6M Capacité de rotation 6T. Capacité de chargement 3T. Diamètre d'anneau admissible 300 à 3500 mm. Vitesse périphérique 12 à 120 cm/min.
Informations techniques
Attributs
| Type | conventional roller bed |
|---|---|
| Modèle | rotamatic st 6m |
| Capacité | 6000 kg |
| Vitesse de rotation | 1,2 m/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 093,52 € HT
/ unité
9 712,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours