Positionneur Saf-Fro W000315256, Type: Posimatic 2E 200kg | Modèle: 0,2 - 5 tr/min

Positionneur POSIMATIC 2E

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Saf-Fro :W000315256
Rubix :0160-7038382
EAN :3278640697721
POSIMATIC 2E
brand logo

Résumé technique

Typeposimatic 2e 200kg
Modèle0,2 - 5 tr/min

Documents

Détails articles : POSIMATIC 2E


La gamme POSIMATIC de 50 kg à 35 T permet de manipuler des pièces de capacités différentes, pour apporter des améliorations significatives en termes de productivité, d'ergonomie pour l'opérateur et de normes de qualité. POSIMATIC 2E Charge utile dans toutes les positions 200 kg. Vitesse de rotation 0,25 à 5 Tr/min. Couple de rotation 4 m. Couple d’inclinaison 40 m.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typeposimatic 2e 200kg
Modèle0,2 - 5 tr/min
5 533,77 HT
/ unité
6 640,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours