Vireur SocaFluid CPL07
Palettiseur modualire colonne élévatrice - Série CP
Voir les informations techniquesRéférences
SocaFluid :CPL07
Rubix :5394-2659002
Fabricant :CPL07
Détails articles : PALETTISEUR MODULAIRE COLONNE ELEVATRICE SERIE CP
Solution de palettisation collaborative tout-en-un
Avec une charge utile maximale de 30kg et une hauteur d’empilage pouvant atteindre 2600 mm, la série CP (palettiseur collaboratif) est prête à rationaliser vos opérations en fin de ligne. Garantissant une installation rapide dès la sortie de l’emballage, cette solution modulaire économique, sûre et simple d’utilisation (aucune compétence en programmation requise) peut s’adapter à diverses charges utiles et hauteurs de palettes, et ainsi répondre facilement aux différentes exigences des clients.
La combinaison des bras cobots avec les deux colonnes de base alternatives (CPF = colonne fixe, CPL = colonne élévatrice) offre un large choix de variantes capables de manipuler des charges utiles comprises entre 20 et 30 kg, des palettes jusqu’à 1200 mm de longueur/largeur et une hauteur d’empilage jusqu’à 2600mm. Cela rend la série CP idéale pour prendre en charge les applications dans divers secteurs industriels.
Points forts
Charge utile élevée : jusqu'à 30kg
Hauteur d'empilage élevée : Jusqu'à 2600 mm
Jusqu'à 20 boîtes/min avec double ventouse
Bras cobot intercheangeable : CS620 I CS625 I CS530H
Applications
Fin de ligne, Préparation logistique, Mise en carton, Dépillage, Palettisation, etc
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74 111,79 € HT
/ unité
88 934,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours



