Vireur Saf-Fro W000315290, Type: Conventional Roller Bed | Modèle: ROTAMATIC ST 2MT
Vireur ROTAMATIC ST2 MT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000315290
Rubix :0160-7096679
EAN :3278640697554


Résumé technique
| Type | conventional roller bed |
|---|---|
| Modèle | rotamatic st 2mt |
| Capacité | 2000 kg |
Documents
Détails articles : ROTAMATIC ST2 MT
Gamme polyvalente de vireurs pour la manipulation de pièces circulaires telles que des pipes, des tubes, des réservoirs ou des conteneurs pendant les opérations de soudage, et pour assurer une production continue et des performances fiables. ROTAMATIC ST 2MT Capacité de rotation 2T. Capacité de chargement 1T. Diamètre d'anneau admissible de 30 à 2500 mm. Vitesse périphérique 12 à 120 cm/min.
Informations techniques
Attributs
| Type | conventional roller bed |
|---|---|
| Modèle | rotamatic st 2mt |
| Capacité | 2000 kg |
| Vitesse de rotation | 1,2 m/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 577,15 € HT
/ unité
7 892,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours