Filtres
Catégories
  • vireur (10)
  • Marque
  • saf-fro
    (2)
  • socafluid
    (8)
  • 10 produit(s) avec 10 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • saf-fro :W000315290
    • rubix :0160-7096679
    • ean :3278640697554
    brand logo
    • Typeconventional roller bed
    • Modèlerotamatic st 2mt
    • Capacité2000 kg
    6 577,15 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (19) jours
    brand logobrand logo
    • saf-fro :W000315297
    • rubix :0160-7151560
    • ean :3278640697486
    brand logo
    • Typeconventional roller bed
    • Modèlerotamatic st 6m
    • Capacité6000 kg
    8 093,52 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (19) jours
    brand logobrand logo
    • socafluid :CS63
    • rubix :5394-2659026
    • fabricant :CS63
    brand logo
    • Capacité3 kg
    • Vitesse de rotation120 m/min
    27 833,08 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    brand logobrand logo
    • socafluid :CS66
    • rubix :5394-2658994
    • fabricant :CS66
    brand logo
    • Capacité6 kg
    • Vitesse de rotation48 m/min
    32 256,76 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    brand logobrand logo
    • socafluid :CS612
    • rubix :5394-2659003
    • fabricant :CS612
    brand logo
    • Capacité12 kg
    • Vitesse de rotation204 m/min
    41 284,33 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    brand logobrand logo
    • socafluid :CS620
    • rubix :5394-2659001
    • fabricant :CS620
    brand logo
    • Capacité20 kg
    • Vitesse de rotation234 m/min
    54 415,31 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    brand logobrand logo
    • socafluid :CS625
    • rubix :5394-2659004
    • fabricant :CS625
    brand logo
    • Capacité25 kg
    • Vitesse de rotation198 m/min
    54 415,31 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    brand logobrand logo
    • socafluid :CS530H
    • rubix :5394-2658999
    • fabricant :CS530H
    brand logo
    • Capacité30 kg
    • Vitesse de rotation240 m/min
    54 415,31 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    brand logobrand logo
    • socafluid :CPF10
    • rubix :5394-2658995
    • fabricant :CPF10
    brand logo
    65 904,92 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    brand logobrand logo
    • socafluid :CPL07
    • rubix :5394-2659002
    • fabricant :CPL07
    brand logo
    74 111,79 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (26) jours