Antichute 3M 3101207, Type : Ligne de vie rétractable Quick Connect – toile | Longueur : 1.8 m
Antichutes 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :3101207
Rubix :0520-6172698
Fabricant :7100220267
EAN :00648250178935





Documents
Détails articles : MOUSQUETON SIMPLE SRL NANO-LOK L1.95 M - A RAPPEL AUTOMATIQUE
Le dispositif antichute 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ combine un design léger avec durabilité et fonctionnalité. Son développement a placé le confort et la sécurité au premier plan afin de vous protéger lors des travaux en hauteur. Léger avec de nombreuses particularités. Son design extrêmement compact se fait pratiquement oublier sur votre dos. Il est idéal comme remplacement d’un cordon de liaison habituel et ne vous gêne pas. Le dispositif de freinage automatique à déclenchement rapide du Nano-Lok atteint une hauteur de chute de 1,2 m. Vous bénéficiez ainsi d’une meilleure protection à faible hauteur avec une force d’arrêt moyenne de 400 daN et une force d’arrêt maximale de 600 daN. La précontrainte constante de la sangle de sécurité réduit le risque de rappel, d’enchevêtrement et de chutes par trébuchement. Grâce au système de connexion rapide léger, le temps nécessaire pour connecter et déconnecter est réduit. Le couvercle de l’absorbeur de chute en caoutchouc nitrile est compact et durable.
Points forts
Dispositif antichute monobranche extrêmement compact et léger pour travailler en toute sécurité en hauteur ; Le dispositif de freinage automatique à déclenchement rapide réduit la hauteur de chute à 1,5 mètre – jusqu’à 4,9 m de moins qu’un cordon de liaison ; Système de connexion rapide léger pour une fixation rapide au harnais antichute ; Couvercle robuste de l’absorbeur de chute en caoutchouc nitrile ; Taille compacte de l’absorbeur de chute ; Sangle de 19 mm de large en fibre Dyneema® et polyester ; Force d’arrêt moyenne de 400 daN et force d’arrêt maximale de 600 daN ; Capacité de charge de 140 kg ; Boucle d’ancrage pivotante ; Boîtier en thermoplastique robuste et résistant aux chocs ; Équipé de 3M™ Connected Safety ID (CSID), une étiquette RFID préprogrammée qui facilite le suivi et la gestion des équipements avec le système 3M™ Inspection and Asset Management System (système disponible sur abonnement) ; Absorbeur de chute externe à haute capacité avec indicateur de sollicitation
Applications
Électricité ; nettoyage ; démolition
Informations techniques
Attributs
| Type | ligne de vie rétractable quick connect – toile |
|---|---|
| Longueur | 1,8 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,71 € HT
/ unité
524,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours