Antichute 3M 3590545, Type : 3m protecta antichute rebel leading edge 12m 3590545 | Longueur : 12 m
3M™ Protecta® Lignes auto-rétractables
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3590545
Rubix :0520-6173141
Fabricant :7100230835
EAN :3660570044018

Résumé technique
| Type | 3m protecta antichute rebel leading edge 12m 3590545 |
|---|
Détails articles : ANTICHUTE A RAPPEL L12.0 M A RAPPEL AUTOMATIQUE
Point d’ancrage pivotant et mousqueton ; version avec boîtier en aluminium ou thermoplastique ; conception compacte et légère ; mousqueton supérieur ; disponible en plusieurs configurations, longueurs de ligne de sauvetage et types de matériaux ; système de verrouillage à déclenchement rapide avec détection de vitesse ; conception de boîtier empilable ; capacité de 140 kg ; certifié CE selon EN360
Points forts
La ligne auto-rétractable 3M™ Protecta® est durable et légère, et offre une solution économique de protection antichute sans compromis sur la sécurité ou les performances. La ligne auto-rétractable 3M™ Protecta® est disponible en plusieurs longueurs et matériaux et présente une conception qui garantit une longue durée de vie. Conçue pour l’utilisateur, avec un boîtier empilable, avec une ligne en sangle ou en câble d’acier, et un point d’ancrage rotatif intégré pour un confort accru et une manipulation aisée. Disponible dans les configurations suivantes : ligne de sauvetage auto-rétractable, ligne de sauvetage personnelle auto-rétractable, ligne de sauvetage auto-rétractable pour Leading Edge et ligne de sauvetage de récupération auto-rétractable.
Informations techniques
Attributs
| Type | 3m protecta antichute rebel leading edge 12m 3590545 |
|---|---|
| Longueur | 12 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 042,20 € HT
/ unité
1 250,64 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours