Antichute 3M 3590571, Type : 3m protecta antichute rebel rvs 15m 3590571 | Longueur : 15 m

3M™ Protecta® antichute à rappel automatique

Voir les informations techniques

Références

3M :3590571
Rubix :0520-6173158
Fabricant :7100274754
EAN :3660570031575
ANTICHUTE A RAPPEL L15 M A RAPPEL AUTOMATIQUE

Résumé technique

Type3m protecta antichute rebel rvs 15m 3590571
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ANTICHUTE A RAPPEL L15 M A RAPPEL AUTOMATIQUE


Point d’ancrage pivotant et mousqueton ; version avec un boîtier en aluminium ou en thermoplastique ; conception compacte et légère ; mousqueton supérieur ; disponible en plusieurs configurations, longueurs de liaison et types de matériaux ; système de verrouillage à action rapide avec détection de vitesse ; conception de boîtier empilable ; capacité 140 kg ; certifié CE selon EN360

Points forts

Le antichute à rappel automatique 3M™ Protecta® est durable et léger et offre une solution économique de protection antichute sans compromis sur la sécurité ou les performances. Le antichute à rappel automatique 3M™ Protecta® est disponible en plusieurs longueurs et matériaux et présente une conception garantissant une longue durée de vie. Conçu en pensant à l’utilisateur, avec un boîtier empilable, avec une liaison en sangle ou en câble acier et un point d’ancrage pivotant intégré pour un confort accru et une manipulation aisée. Disponible dans les configurations suivantes : antichute à rappel automatique, antichute à rappel automatique personnel, antichute à rappel automatique pour arête vive et antichute à rappel automatique pour récupération.

Informations techniques


Attributs
Type3m protecta antichute rebel rvs 15m 3590571
Longueur15 m
1 375,75 € HT
/ unité
1 650,90 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours