Antichute 3M 3400866, Type : Liaisons auto-enroulables | Longueur : 25 m
3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Liaisons auto-enroulables
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3400866
Rubix :2771-6292676
Fabricant :7100310022

Détails articles : LIGNE DE VIE RETRACTABLE 3M DBI-SALA SEALED-BLOK, CABLE
Composants critiques de la ligne de sauvetage auto-enroulable scellés contre les influences environnementales ; système de secours disponible pour les urgences sur certains modèles ; construction robuste ; système de dissipation d’énergie fiable pour la protection antichute ; système de verrouillage à déclenchement rapide avec détection de vitesse ; équipé d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport de la ligne de sauvetage auto-enroulable vers les lieux d’intervention ; mousqueton pivotant à verrouillage automatique avec indicateur de chute ; boucle pivotante pour la connexion d’ancrage ; disponible en plusieurs configurations, longueurs de câble et types de matériau ; conception anti-cliquetage : reste verrouillé sur les ancrages de corde de sauvetage horizontaux rigides et non rigides ; classe de protection contre les fuites IP 69K ; indicateur de chute
Points forts
La 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Liaisons auto-enroulables contient un concept breveté permettant d’isoler des composants tels que le ressort du moteur et le frein des influences extérieures comme la graisse, l’humidité et la saleté. Elle dispose en outre d’une technologie en instance de brevet qui réduit la vitesse de rétraction et limite ainsi les effets d’une corde de sauvetage relâchée sur la SRL et l’équipement environnant. La 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Liaisons auto-enroulables bénéficie d’un indice IP-69K en matière de protection contre la pénétration de poussière, les températures élevées et l’eau sous haute pression pour une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes. Ces lignes de sauvetage sont disponibles en tant que ligne de sauvetage auto-enroulable, ligne de sauvetage de récupération auto-enroulable et dans une configuration RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | liaisons auto-enroulables |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 346,56 € HT
/ unité
2 815,87 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours