Antichute 3M 3400916, Type : 3m dbi-sala frein de câble étanche avec treuil 25 m 3400916 | Longueur : 25 m
3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ dispositifs antichute à rappel automatique étanches
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3400916
Rubix :2771-6292741
Fabricant :7100313962

Résumé technique
| Type | 3m dbi-sala frein de câble étanche avec treuil 25 m 3400916 |
|---|
Détails articles : LIGNE DE VIE RETRACTABLE A 3VOIES 3M DBI-SALA SEALED-BLOK
Composants critiques du dispositif antichute à rappel automatique scellés contre les agressions environnementales; système de sauvetage disponible pour les urgences sur certains modèles; construction robuste; système d’absorption d’énergie fiable pour la protection antichute; système de verrouillage à réaction rapide avec détection de vitesse; équipé d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport du dispositif antichute à rappel automatique vers les lieux d’intervention; mousqueton autobloquant pivotant avec indicateur de chute; boucle pivotante pour la connexion au point d’ancrage; disponible en plusieurs configurations, longueurs de câble et matériaux; conception anti-ratés: reste verrouillé sur les points d’ancrage de dispositifs de liaison horizontaux rigides et non rigides; indice de protection contre les infiltrations IP 69K; indicateur de chute
Points forts
Le dispositif antichute à rappel automatique 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ intègre un concept breveté permettant d’isoler des éléments tels que le ressort du moteur et le frein d’agents extérieurs tels que la graisse, l’humidité et la saleté. De plus, il dispose d’une technologie en instance de brevet qui réduit la vitesse de rétraction et limite ainsi les effets d’un dispositif de liaison relâché sur le SRL et les équipements environnants. Le dispositif antichute à rappel automatique 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ bénéficie d’un indice IP 69K en matière de protection contre la pénétration de poussière, les températures élevées et l’eau à haute pression, pour une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes. Ces dispositifs de liaison sont disponibles en version dispositif antichute à rappel automatique, dispositif de sauvetage et de récupération à rappel automatique et dans une configuration RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | 3m dbi-sala frein de câble étanche avec treuil 25 m 3400916 |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 780,70 € HT
/ unité
5 736,84 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours